項目 | 工具崗位 |
容量 | 3/4至1英寸 |
中心高度 | 1.850“ |
維度A | 3.5“ |
尺寸B | 3.46“ |
尺寸C | 6.415“ |
尺寸D | 0.625“ |
尺寸E | 1.2“ |
尺寸F | 1.835“ |
高度調整 | 1.445至2.224“ |
鎖 | 積極 |
職位數 | 24 |
鞦韆 | 14至17英寸 |
Thread 低功耗物聯網 | 5 / 8-18 |
類別 | QUADRA(R),四工位 |
船重(kg) | 6.58 |
船高(厘米) | 21.59 |
船長(厘米) | 9.91 |
船寬(厘米) | 9.91 |
HS代碼 | 8466100130 |
原產地 | US |
型號 | Thread 低功耗物聯網 | 容量 | 維度A | 類別 | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸D | 尺寸E | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDN30BXA | 5 / 8-18 | 5/8至1英寸 | 3" | 超級快換2工位 | 2.75“ | 4.71“ | 0.625“ | 1.115“ | 新台幣25,852元 | |
SDN25AXA | 1 / 2-20 | 1/2至3/4“ | 2.625“ | 超級快換2工位 | 2.5“ | 4.24“ | 0.5“ | 0.88“ | 新台幣23,791元 | |
SDN35CXA | 3 / 4-16 | 3/4至1英寸 | 3.5“ | 超級快換2工位 | 3.25“ | 5.65“ | 0.75“ | 1.199“ | 新台幣39,344元 | |
SDN40CA | 7 / 8-14 | 1至1-1 / 4“ | 4" | 超級快換2工位 | 3.75“ | 6.335“ | 0.875“ | 1.53“ | 新台幣46,966元 | |
SDN50DA | 1“ -14 | 1.25“ | 5" | 超級快換2工位 | 4.625“ | 7.435“ | 1" | 1.9“ | 新台幣65,794元 | |
SDN60EA | 13 | 1.5“ | 6" | 超級快換2工位 | 5" | 8.06“ | 1.125“ | 2.207“ | 新台幣104,060元 | |
QITP25N | 1 / 2-20 | 1/2至3/4“ | 2.5“ | QUADRA(R),四工位 | 2.71“ | 5.21“ | 0.5“ | 0.88“ | 新台幣46,340元 |