得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 無聊的酒吧 |
切割方向 | 右手 |
內切圓 | 0.25“ |
插入螺絲 | TS-25.45-6M2 |
插入形狀 | 55度鑽石正 |
插入尺寸 | CPGT-21.51 |
插入厚度 | 0.093“ |
導角 | 3學位 |
材料 | 鐵件 |
最高 深度 | 2" |
最小 缸徑 | 0.6“ |
安裝樣式 | 螺絲鎖 |
總長度 | 8" |
柄 | 圓形 |
小腿Dia | 0.5“ |
次數 | S08R-SCLPR-2 |
類別 | 標準鋼 |
寬度偏移 | 0.312“ |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8466100175 |
原產地 | US |
型號 | 插入厚度 | 鉗 | 夾緊螺絲 | 導角 | 材料 | 最高 深度 | 最小 缸徑 | 安裝樣式 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S12S-MCLNR-4 | 0.187“ | CL-7 | XNS-36 | 14學位 | 鐵件 | 3" | 1" | 多重鎖 | 新台幣9,985元 | |
S12S-MCLNL-4 | 0.187“ | CL-7 | XNS-36 | 14學位 | 鐵件 | 3" | 1" | 多重鎖 | 新台幣10,494元 | |
S16T-MCLNR-4 | 0.187“ | CL-20 | XNS-48 | 14學位 | 鐵件 | 4" | 1.28“ | 多重鎖 | 新台幣12,958元 | |
S16T-MCLNL-4 | 0.187“ | CL-20 | XNS-48 | 14學位 | 鐵件 | 4" | 1.28“ | 多重鎖 | 新台幣13,178元 | |
S20U-MCLNR-4 | 0.187“ | CL-20 | XNS-48 | 14學位 | 鐵件 | 5" | 1.53“ | 多重鎖 | 新台幣13,264元 | |
S20U-MCLNL-4 | - | CL-20 | XNS-48 | 14學位 | 鐵件 | 5" | 1.53“ | 多重鎖 | 新台幣14,073元 | |
S24U-MCLNR-4 | 0.187“ | CL-20 | XNS-48 | 11學位 | 鐵件 | 6" | 1.78“ | 多重鎖 | 新台幣15,200元 |