得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 無聊的酒吧 |
鉗 | CL-7 |
夾緊螺絲 | XNS-38 |
切割方向 | 右手 |
內切圓 | 0.38“ |
插入螺絲 | NL-34L |
插入形狀 | 負三角形 |
插入尺寸 | TNMG-322 |
插入厚度 | 0.187“ |
導角 | 14學位 |
材料 | 鐵件 |
最高 深度 | 5" |
最小 缸徑 | 1.53“ |
安裝樣式 | 多重鎖 |
總長度 | 14“ |
柄 | 圓形 |
小腿Dia | 1.25“ |
沉 | ITSN-333 |
次數 | S20U-MTUNR-3 |
類別 | 標準鋼 |
UPC | 73310155212 |
寬度偏移 | 0.765“ |
船重(kg) | 2.06 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 35.56 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8466100175 |
原產地 | US |
型號 | 插入厚度 | 鉗 | 夾緊螺絲 | 導角 | 材料 | 最高 深度 | 最小 缸徑 | 安裝樣式 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S12S-MCLNR-4 | 0.187“ | CL-7 | XNS-36 | 14學位 | 鐵件 | 3" | 1" | 多重鎖 | 新台幣9,137元 | |
S12S-MCLNL-4 | 0.187“ | CL-7 | XNS-36 | 14學位 | 鐵件 | 3" | 1" | 多重鎖 | 新台幣9,450元 | |
S16T-MCLNR-4 | 0.187“ | CL-20 | XNS-48 | 14學位 | 鐵件 | 4" | 1.28“ | 多重鎖 | 新台幣11,669元 | |
S16T-MCLNL-4 | 0.187“ | CL-20 | XNS-48 | 14學位 | 鐵件 | 4" | 1.28“ | 多重鎖 | 新台幣11,867元 | |
S20U-MCLNR-4 | 0.187“ | CL-20 | XNS-48 | 14學位 | 鐵件 | 5" | 1.53“ | 多重鎖 | 新台幣12,065元 | |
S20U-MCLNL-4 | - | CL-20 | XNS-48 | 14學位 | 鐵件 | 5" | 1.53“ | 多重鎖 | 新台幣12,673元 | |
S24U-MCLNR-4 | 0.187“ | CL-20 | XNS-48 | 11學位 | 鐵件 | 6" | 1.78“ | 多重鎖 | 新台幣13,688元 |