項目 | 喬伯鑽頭 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.0626 |
尺寸類型 | 分數英寸 |
鑽頭尺寸 | 1機構/ 16“ |
完 | 鉻酸鋁 |
長笛長度 | 22mm |
清單編號 | A901 |
材料 | 鈷鋼 |
總長度 | 48mm |
點角 | 130學位 |
點類型 | 一般用途 |
小腿Dia | 1機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 0.8 |
船長(厘米) | 0.1 |
船寬(厘米) | 1.2 |
原產地 | FR |
型號 | 十進制等效 | 尺寸類型 | 長笛長度 | 總長度 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A9014.2 | 0.1654 | 公制 | 43mm | 75mm | 4-13 / 64“ | 新台幣368元 | |
A9015.3 | 0.2087 | 公制 | 52mm | 86mm | 5-19 / 64“ | 新台幣233元 | |
A9017.0 | 0.2756 | 公制 | 69mm | 109mm | 7" | 新台幣401元 | |
A90111 / 32 | 0.3438 | 分數英寸 | 87mm | 121mm | 11機構/ 32“ | 新台幣594元 | |
A90114.0 | 0.5512 | 公制 | 108mm | 160mm | 14“ | 新台幣2,035元 | |
A9019 / 16 | 0.5625 | 分數英寸 | 122mm | 168mm | 9機構/ 16“ | 新台幣1,934元 |