項目 | 錐度鑽頭 |
十進制等效 | 0.2031 |
尺寸類型 | 分數英寸 |
鑽頭尺寸 | 13機構/ 64“ |
完 | 鉻酸鋁 |
長笛長度 | 92mm |
級 | 重型 |
清單編號 | A941 |
材料 | 高速鋼 |
總長度 | 152mm |
點角 | 130學位 |
點類型 | 非常規點 |
內含尺寸 | 13/64 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.3 |
船長(厘米) | 15.6 |
船寬(厘米) | 1.3 |
原產地 | FR |
型號 | 十進制等效 | 尺寸類型 | 長笛長度 | 總長度 | 內含尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A9413 / 64 | 0.0469 | 分數英寸 | 29mm | 57mm | 3/64 | 新台幣409元 | |
A9411 / 16 | 0.0626 | 分數英寸 | 44mm | 76mm | 1/16 | 新台幣365元 | |
A9415 / 64 | 0.0781 | 分數英寸 | 51mm | 95mm | 5/64 | 新台幣731元 | |
A9413 / 32 | 0.0938 | 分數英寸 | 57mm | 108mm | 3/32 | 新台幣306元 | |
A9417 / 64 | 0.1094 | 分數英寸 | 64mm | 117mm | 7/64 | 新台幣291元 | |
A9411 / 8 | 0.1250 | 分數英寸 | 70mm | 130mm | 1/8 | 新台幣362元 | |
A9419 / 64 | 0.1406 | 分數英寸 | 76mm | 137mm | 9/64 | 新台幣342元 |