項目 | 超長鑽頭 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.2362 |
尺寸類型 | 公制 |
鑽頭尺寸 | 6.00mm |
完 | 光明 |
長笛長度 | 180mm |
清單編號 | A977 |
材料 | 高速鋼 |
總長度 | 260mm |
點角 | 130學位 |
點類型 | 標準 |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 1.32 |
船長(厘米) | 26.2 |
船寬(厘米) | 1.32 |
原產地 | FR |
型號 | 十進制等效 | 尺寸類型 | 長笛長度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A9771 / 16 | 0.0626 | 分數英寸 | 100mm | 150mm | 新台幣2,723元 | |
A9774.0X220 | 0.1575 | 公制 | 150mm | 220mm | 新台幣687元 | |
A9771 / 4 | 0.2500 | 分數英寸 | 190mm | 275mm | 新台幣975元 |