項目 | 可轉位刀片鑽 |
切割方向 | 權 |
直徑 | 20mm |
所需插入數量 | 0 |
總長度 | 156.5mm |
小腿Dia | 25.00mm |
刀柄長度 | 56mm |
刀柄類型 | DIN6535HB |
船重(kg) | 0.48 |
船高(厘米) | 6 |
船長(厘米) | 21.9 |
船寬(厘米) | 6 |
原產地 | JP |
型號 | 直徑 | 總長度 | 小腿Dia | 刀柄長度 | 刀柄類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H85314.0 | 14mm | 116.5mm | 16.00mm | 36mm | DIN6535HB | 新台幣3,869元 | |
H85327 / 32 | 27機構/ 32“ | 156.5mm | 1" | 56mm | DIN6535HB | 新台幣4,692元 | |
H85517 / 32 | 17機構/ 32“ | 140mm | 5機構/ 8“ | 36mm | DIN6535HB | 新台幣4,587元 | |
H85822.0 | 22mm | 271.1mm | 25.00mm | 56mm | DIN6535HE | 新台幣7,319元 |