項目 | 九頭蛇鑽頭 |
塗層 | 蒂龐 |
切割方向 | 右手 |
插入尺寸 | 1" |
邊數 | 0 |
次數 | 冷卻液 |
工件材質 | 碳化物 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 2.4 |
船長(厘米) | 5.8 |
船寬(厘米) | 5.8 |
原產地 | JP |
型號 | 插入尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|
R95017.5 | 17.50mm | 新台幣1,416元 | |
R95013 / 16 | 13機構/ 16“ | 新台幣1,512元 | |
R95022.0 | 22.00mm | 新台幣1,578元 | |
R9507 / 8 | 7機構/ 8“ | 新台幣1,660元 | |
R95024.0 | 24.00mm | 新台幣1,670元 | |
R96041 / 64 | 41機構/ 64“ | 新台幣1,378元 | |
R96018.7 | 18.70mm | 新台幣1,430元 |