項目 | 空氣研磨機 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 4 |
CFM @滿載 | 16 |
責任 | 標準 |
排氣 | 前 |
自由速度 | 34,000轉 |
處理材料 | 鋁 |
HP | 0.3 |
鎖 | 是 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 1機構/ 4“ |
總長度 | 4 3機構/ 5“ |
所需壓力 | 90 PSI |
主軸尺寸 | 1機構/ 4“ |
風門 | 槓桿 |
變速 | 是 |
輪徑 | 1" |
船重(kg) | 0.5 |
船高(厘米) | 6.6 |
船長(厘米) | 18.29 |
船寬(厘米) | 9.4 |
HS代碼 | 8467111040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 責任 | 排氣 | 自由速度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10升1080-36-G | 標準 | 後 | 30,000轉 | 4 3機構/ 5“ | 新台幣23,381元 | ||
10升1101-36-G | 工業 | 前 | 28,000轉 | 9 4機構/ 5“ | 新台幣36,926元 |