項目 | 空氣模磨機 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 9.5 |
軸承類型 | 雙屏蔽球 |
CFM @滿載 | 38.0 |
夾頭 | 1機構/ 4“ |
排氣 | 前 |
自由速度 | 23,000轉 |
磨床類型 | 直行 |
處理材料 | 綜合 |
HP | 0.9 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 5機構/ 16“ |
總長度 | 7 9機構/ 32“ |
所需壓力 | 90 PSI |
風門 | 槓桿 |
變速 | 是 |
船重(kg) | 0.86 |
船高(厘米) | 7.37 |
船長(厘米) | 21.84 |
船寬(厘米) | 9.91 |
HS代碼 | 8467111040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 15秒運行時間時的平均CFM | CFM @滿載 | 自由速度 | HP | Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12升1001-36-G | 4.0 | 16.0 | 34,000轉 | 0.3 | 1機構/ 4“ | 6" | 新台幣20,074元 | ||
12L2500-01RT-G | 9.5 | 38.0 | 23,000轉 | 0.9 | 5機構/ 16“ | 7" | 新台幣33,875元 |