項目 | 微量移液器 |
準確性 | 0.4% |
渠道 | 1 |
顏色 | 淺灰色/紫色 |
材料 | 聚碳酸酯 |
範圍 | 200微米 |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 27.94 |
船寬(厘米) | 8.64 |
HS代碼 | 8479899899 |
原產地 | CN |
型號 | 準確性 | 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
21R822 | 10M微米1.00%,5M微米1.50%,1M微米2.50% | 0.5至10微米 | 新台幣3,449元 | |
21R823 | 20M微米0.90%,10M微米1.2%,2M微米3.00% | 2至20微米 | 新台幣3,907元 | |
21R824 | 50M微米0.60%,5M微米2.00%,25M微米0.90% | 5至50微米 | 新台幣3,907元 | |
21R825 | 100M微米0.80%,50M微米1.00%,10M微米3.00% | 10至100微米 | 新台幣4,238元 | |
21R826 | 200M微米0.60%,20M微米3.00%,100M微米0.80% | 20至200微米 | 新台幣3,907元 | |
21R827 | 200M微米0.60%,50M微米1.00%,100M微米0.80% | 50至200微米 | 新台幣3,907元 | |
21R831 | 1.3% | 5微米 | 新台幣3,111元 |