項目 | 交流柔性電流探頭 |
交流頻率響應 | 40 Hz至5 kHz |
交流電 | 10至500A |
連接器類型 | Dranetz 超電子連接器 |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 25.91 |
HS代碼 | 9030908823 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 交流電 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
DB109CT | 10A | 新台幣54,185元 | ||
DB101CT | 300A | 新台幣151,916元 | ||
TR-2510B | 1A到10A | 新台幣18,196元 | ||
DRANFLEX3000XLB24 | 3000A | 新台幣37,721元 |