項目 | 電能質量分析儀套件 |
交流響應 | 真有效值 |
校准證書 | NIST |
校正頻率 | 45到65赫茲 |
電流精度 | + /-0.1% |
當前頻道 | 4 |
數據記錄 | 是 |
顯示屏 | 彩色液晶觸摸屏 |
Max.最高AC Amps交流放大器 | 3000A |
最高交流電壓 | 600V |
Max.最高DC Amps直流電流 | 1500A |
最高 直流電壓 | 600V |
最高VA | 100TVA |
最高瓦數 | 100TW |
段落 | 3 |
功率因數 | 0年到1年 |
安全等級 | CAT III |
採樣率 | 65美元 |
儲存應用 | 256 MB |
電壓精度 | +/- 0.1%+ 0.05%滿量程 |
電壓通道 | 4 |
船重(kg) | 10.35 |
船高(厘米) | 41.91 |
船長(厘米) | 46.99 |
船寬(厘米) | 38.1 |
HS代碼 | 9030320000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 段落 | 安全等級 | 採樣率 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DBPV550 | 3 | CAT III | 65美元 | 新台幣332,301元 | ||
DBPV10 | 3 | CAT III | 65美元 | 新台幣332,301元 | ||
DBPVFLEX | 3 | CAT III | 65美元 | 新台幣422,892元 | ||
HDPQ-GAPKG | 4 | CAT III 1000V,CAT IV 600V | 512秒 | 新台幣322,346元 | ||
HDPQ-XAPKG | 4 | CAT III 1000V,CAT IV 600V | 512秒,1 MHz | 新台幣536,117元 | ||
HDPQ-X4APKG | 4 | CAT III 1000V,CAT IV 600V | 512秒,1 MHz | 新台幣907,641元 | ||
HDPQ-GA10PKG | 4 | CAT III 1000V,CAT IV 600V | 512秒 | 新台幣351,284元 |