項目 | 電能質量分析儀 |
交流響應 | 真有效值 |
校准證書 | NIST |
校正頻率 | 15至20,45至65 Hz |
電流精度 | 由電流探頭確定 |
當前頻道 | 4 |
數據記錄 | 是 |
顯示屏 | 彩色液晶觸摸屏 |
Max.最高AC Amps交流放大器 | 6000A |
最高交流電壓 | 600V |
Max.最高DC Amps直流電流 | 1500A |
最高 直流電壓 | 600V |
最高VA | 100TVA |
最高瓦數 | 100TW |
段落 | 3 |
功率因數 | 0年到1年 |
安全等級 | CAT III 600V,CAT IV 300V |
採樣率 | 256s / c,1兆赫 |
儲存應用 | 256 MB |
電壓精度 | +/- 0.1%+ 0.05%滿量程 |
電壓通道 | 4 |
船重(kg) | 4.95 |
船高(厘米) | 43.18 |
船長(厘米) | 46.99 |
船寬(厘米) | 38.1 |
HS代碼 | 9030840000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 校正頻率 | 安全等級 | 採樣率 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DBPX108-400 | 45至65,380至420 Hz | CAT III 600V,CAT IV 300V | 256 s / c,1MHZ傳輸 | 新台幣1,062,387元 | ||
數據庫PG106 | 45到65赫茲 | CAT III | 65美元 | 新台幣352,701元 |