項目 | 數字面板儀表 |
連接器類型 | 螺絲端子 |
深度 | 46mm |
顯示屏 | 多線紅色LED |
顯示位數 | 4 |
顯示範圍 | 9999 |
適合 | 1/4 DIN,96 x 96mm開口,DIN導軌 |
輸入範圍 | 三相或3相,線至中性1 V,線至線290 VAC |
介面 | 前鍵盤,以太網,Modbus |
安裝 | 1/4 DIN或面板 |
NEMA號 | IP66 |
產量 | 2個數字(報警或脈衝) |
所需功率 | 85至253 V AC / DC,45至400 Hz |
次數 | A230s |
真有效值 | 是 |
類別 | 功率,能量,電壓,電流和諧波 |
用於 | 5 A電流互感器 |
船重(kg) | 0.91 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 8479899899 |
原產地 | SZ |