項目 | 恢復便攜式除濕機 |
環境溫度。 範圍 | 33度至100度F |
安培 | 6.4 |
箱體材質 | 聚乙烯滾塑 |
@ 24%相對濕度 | 85點 |
@ 24%相對濕度 | 132點 |
顏色 | 藍色 |
除霜類型 | 熱氣旁路 |
深度 | 19.5“ |
風扇CFM | 227 CFM |
風扇轉速 | 1 |
篩選 | 高氣流 |
身高 | 32“ |
濕度範圍 | 45至99 RH |
Hz | 60 |
Max.最高Lift電梯 | 20英尺 |
NEMA插頭配置 | 5-15P |
腳輪數量 | 2 |
電源線長度 | 25ft。 |
製冷劑量 | 16盎司。 |
製冷劑類型 | R-410A |
電壓 | 115V |
信號寬度 | 20“ |
船重(kg) | 38.1 |
船高(厘米) | 76.2 |
船長(厘米) | 50.8 |
船寬(厘米) | 48.26 |
HS代碼 | 8479891000 |
原產地 | US |