項目 | 地毯/地板烘乾機 |
安培 | 1.9 |
CFM高 | 885 |
外殼顏色 | 藍色 |
房屋高度 | 9" |
外殼長度 | 24“ |
外殼材質 | 聚乙烯 |
外殼寬度 | 18“ |
電機功率 | 1/4 |
NEMA插頭配置 | 5-15P |
葉片數 | 6 |
導體數量 | 0 |
速度數 | 1 |
出口高度 | 4" |
出口寬度 | 18“ |
總高度 | 9" |
總長度 | 24“ |
總寬度 | 18“ |
電源線長度 | 15ft。 |
螺旋槳材質 | 聚乙烯 |
電壓 | 115V |
船重(kg) | 10.89 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 60.96 |
船寬(厘米) | 48.26 |
HS代碼 | 8414596090 |