項目 | 便攜式吹風機/烘乾機 |
氣流方向 | 水平垂直 |
安培 | 2.7 |
CFM高 | 2600 |
導體尺寸 | 14 AWG |
外殼顏色 | 藍色 |
房屋直徑 | 24-5 / 16“ |
房屋高度 | 24 7機構/ 64“ |
外殼長度 | 10 13機構/ 16“ |
外殼材質 | 滾塑聚乙烯 |
外殼寬度 | 24 5機構/ 16“ |
Hz | 60 |
電機功率 | 13/32 |
NEMA插頭配置 | 5-15P |
葉片數 | 7 |
導體數量 | 3 |
速度數 | 變量 |
出口高度 | 17“ |
出口寬度 | 17“ |
總高度 | 24“ |
總長度 | 10 13機構/ 16“ |
總寬度 | 24 5機構/ 16“ |
段落 | 1 |
電源線長度 | 16ft。 |
螺旋槳直徑 | 16.5“ |
螺旋槳材質 | 尼龍 |
要求 | 120 VAC |
電壓 | 115V |
輪徑 | 16.5“ |
船重(kg) | 12.38 |