項目 | 彈簧銷 |
實際直徑(最小-最大) | 0.099-0.103“ |
倒角直徑 | 0.091“ |
倒角長度(最大) | 0.038“ |
倒角長度(最小值) | 0.008“ |
雙剪切強度(磅) | 1150 |
完 | 鈍化 |
適合孔直徑。 (最小-最大) | 0.094-0.097“ |
長度公差 | +/- 0.015英寸 |
材料 | 420不銹鋼 |
公稱通徑 | 3機構/ 32“ |
總長度 | 9機構/ 16“ |
洛氏硬度 | RC43-52 |
類別 | 開槽 |
室壁厚度 | 0.022“ |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 7318290000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 實際直徑(最小-最大) | 倒角直徑 | 倒角長度(最大) | 倒角長度(最小值) | 雙剪切強度(磅) | 完 | 適合孔直徑。 (最小-最大) | 長度公差 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLTP0620187CP | 0.066-0.069“ | 0.059“ | 0.028“ | 0.007“ | 430磅。 | 鈍化 | 0.062-0.065“ | +/- 0.015英寸 | 新台幣456元 |