項目 | 波紋分體機油管 |
顏色 | 黑色 |
內部Dia。 | 0.237-0.266“ |
總長: | 3200ft。 |
材料 | 聚乙烯 |
標稱尺寸 | 1機構/ 4“ |
外直徑。 | 0.372-0.400“ |
溫度。 範圍 | -40至200度 |
室壁厚度 | .004-.067 |
船重(kg) | 12.67 |
船高(厘米) | 58.42 |
船長(厘米) | 53.34 |
船寬(厘米) | 53.34 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | CA |
型號 | 內部Dia。 | 總長: | 材料 | 標稱尺寸 | 外直徑。 | 溫度。 範圍 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
038PEBSX0000XZS | 0.341-0.380“ | 1900ft。 | 聚乙烯 | 3機構/ 8“ | 0.496-0.526“ | -40至200度 | .005-.075 | 新台幣11,922元 | |
012PEBSX0000XZS | 0.473-0.516“ | 1100ft。 | 聚乙烯 | 1機構/ 2“ | 0.664-0.700“ | -40至200度 | .005-.094 | 新台幣9,581元 | |
058PEBSX0000XZS | 0.603-0.639“ | 800ft。 | 聚乙烯 | 5機構/ 8“ | 0.802-0.837“ | -40至200度 | .005-.099 | 新台幣7,558元 | |
034PEBSX0000XZS | 0.707-0.759“ | 550ft。 | 聚乙烯 | 3機構/ 4“ | 0.950-0.989“ | -40至200度 | .005-.118 | 新台幣6,015元 | |
100PEBSX0000XZS | 1.02-1.069“ | 300ft。 | 聚乙烯 | 1" | 1.251-1.304“ | -40至200度 | .006-.117 | 新台幣5,508元 | |
114PEBSX0000XZS | 1.199-1.257“ | 250ft。 | 聚乙烯 | 1.25“ | 1.446-1.5“ | -40至200度 | .006-.123 | 新台幣5,882元 | |
112PEBSX0000XZS | 1.566-1.647“ | 150ft。 | 聚乙烯 | 1.5“ | 1.867-1.947“ | -40至200度 | .006-.150 | 新台幣5,003元 |