項目 | 配件 |
塗層 | 鍍鋅 |
直徑 | 12“ |
風管尺寸 | 12“ |
測量 | 26 |
身高 | 6" |
入口直徑 | 12“ |
材料 | 鐵件 |
出口直徑 | 12“ |
壓力等級 | 3“工作組 |
類別 | 壓入式項圈帶減震器 |
信號寬度 | 15“ |
船重(kg) | 1.68 |
船高(厘米) | 20.83 |
船長(厘米) | 40.13 |
船寬(厘米) | 41.15 |
HS代碼 | 7307929000 |
原產地 | US |
型號 | 直徑 | 風管尺寸 | 測量 | 入口直徑 | 出口直徑 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR6POCR4GA26D | 4" | 4" | 26 | 4" | 4" | 7" | 新台幣1,003元 | |
GR6POCR6GA26D | 6" | 6" | 26 | 6" | 6" | 9" | 新台幣1,096元 | |
GR6POCR8GA26D | 8" | 8" | 26 | 8" | 8" | 11“ | 新台幣1,206元 | |
GR6POCR10GA26D | 10“ | 10“ | 26 | 10“ | 10“ | 13“ | 新台幣1,472元 | |
GR6POCR14GA26D | 14“ | 14“ | 26 | 14“ | 14“ | 17“ | 新台幣1,938元 | |
GR6POCR6GA24D | 6" | 6" | 24 | 6" | 6" | 9" | 新台幣1,361元 | |
GR6POCR8GA24D | 8" | 8" | 24 | 8" | 8" | 11“ | 新台幣1,543元 |