項目 | 配件 |
塗層 | 鍍鋅 |
直徑 | 9“ X8” |
風管尺寸 | 9“ X8” |
測量 | 24 |
身高 | 6.25“ |
入口直徑 | 9" |
材料 | 鐵件 |
出口直徑 | 8" |
壓力等級 | 3“工作組 |
類別 | 減速器 |
信號寬度 | 9" |
船重(kg) | 0.57 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 7307929000 |
原產地 | US |
型號 | 直徑 | 風管尺寸 | 測量 | 身高 | 入口直徑 | 出口直徑 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRR5P4PGA26 | 5“ X4” | 5“ X4” | 26 | 6.25“ | 5" | 4" | 5" | 新台幣694元 | |
GRR6P5PGA26 | 6“ X5” | 6“ X5” | 26 | 5.75“ | 6" | 5" | 6" | 新台幣682元 | |
GRR7P5PGA26 | 7“ X5” | 7“ X5” | 26 | 6" | 7" | 5" | 7" | 新台幣777元 | |
GRR7P6PGA26 | 7“ X6” | 7“ X6” | 26 | 6.25“ | 7" | 6" | 7" | 新台幣800元 | |
GRR8P7PGA26 | 8“ X7” | 8“ X7” | 26 | 6.25“ | 8" | 7" | 8" | 新台幣800元 | |
GRR9P6PGA26 | 9“ X6” | 9“ X6” | 26 | 7" | 9" | 6" | 9" | 新台幣872元 | |
GRR9P7PGA26 | 9“ X7” | 9“ X7” | 26 | 6" | 9" | 7" | 9" | 新台幣872元 |