項目 | 風管衣架 |
螺栓尺寸 | 1機構/ 4“ |
身高 | 11.5“ |
材料 | 鐵件 |
最高 加載 | 320磅 |
金屬探測 | 是 |
管道尺寸 | 10“ |
類別 | 圓形 |
信號寬度 | 1" |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 7326908530 |
原產地 | US |
型號 | 身高 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
GRRDH04GA20 | 5.5“ | 4" | 新台幣291元 | |
GRRDH05GA20 | 6.5“ | 5" | 新台幣294元 | |
GRRDH06GA20 | 7.5“ | 6" | 新台幣293元 | |
GRRDH07GA20 | 8.5“ | 7" | 新台幣313元 | |
GRRDH08GA20 | 9.5“ | 8" | 新台幣324元 | |
GRRDH09GA20 | 10.5“ | 9" | 新台幣357元 | |
GRRDH12GA20 | 13.5“ | 12“ | 新台幣363元 |