Ductmate Grsls5 |內襯密封件 5 加侖。黑色| 29vj65 | XNUMXvjXNUMX Raptor Supplies 台灣
DUCTMATE GRSLS5 襯裡密封件 5 加侖黑色| AH2MGQ 29VJ65

DUCTMATE GRSLS5 襯裡密封 5 加侖。 黑色的

貨號:AH2MGQ 型號:GRSLS5交叉參考:29VJ65

得到它 可能 13, 星期一

尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目內襯密封劑
膠粘劑類型密封膠
申請時間未指定
台面聚氨酯
顏色黑色
顏色系列黑人
容器
乾燥時間10至20分鐘。
閃點未指定
適用於金屬
完全治愈1 天
Performance Temp.性能溫度Range範圍40度至90度F
尺寸5加侖
比重1.14

送貨信息:

船重(kg) 24.49
船高(厘米)38.35
船長(厘米)31.75
船寬(厘米)31.75
原產地US

產品詳細說明:

  • 揮發性有機化合物:40g / L
  • Application Temp.應用溫度Range : 40 Degrees to 90 Degrees F範圍:XNUMX度至XNUMX度F
  • 特點:靈活,可上漆

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

DUCTMATE GRSLS5 襯裡密封 5 加侖。 黑色的