項目 | 比重計 |
準確性 | +/- 0.1度 |
總長: | 300mm |
範圍 | 59/71 |
規模 | 寶美 |
規模劃分 | 0.1 |
溫度。 | 60度F / 15度C |
溫度。 範圍 | 60至60度F |
船重(kg) | 2.27 |
船高(厘米) | 30.48 |
船長(厘米) | 60.96 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 9025802000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 溫度。 範圍 | 準確性 | 項目 | 總長: | 範圍 | 規模 | 規模劃分 | 溫度。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4730 | 60至60度F | +/- 1度 | 比重計 | 300mm | 0/50 | 寶美 | 1 | 60度F / 15度C | 新台幣1,844元 | ||
4750 | 60至60度F | +/- 1度 | 比重計 | 300mm | 0/70 | 寶美 | 1 | 60度F / 15度C | 新台幣1,754元 | ||
3H-碳纖維 | 60至60度F | +/- 0.1度 | 認證比重計 | 330mm | 19/31 | 美標協會 | 0.1 | 60學位F. | 新台幣23,078元 | ||
6H | 60至60度F | +/- 0.1度 | 比重計 | 330mm | 49/61 | 美標協會 | 0.1 | 60學位F. | 新台幣2,374元 | ||
7H | 60至60度F | +/- 0.1度 | 比重計 | 330mm | 59/71 | 美標協會 | 0.1 | 60學位F. | 新台幣2,374元 | ||
4620 | 60至60度F | +/- 0.1度 | 比重計 | 300mm | 19/31 | 寶美 | 0.1 | 60度F / 15度C | 新台幣1,267元 | ||
152H | 60至60度F | +/- 1克/升 | 比重計 | 279mm | -5/60 | 克/升 | 1 | 68學位F. | 新台幣2,632元 |