項目 | 雙刻度比重計 |
準確性 | +/-0.002 sp。 克。 & +/-0.5 度波美度 |
總長: | 165mm |
範圍 | 0.690/0.800 和 43/70 |
規模 | 比重和寶石 |
規模劃分 | 0.002/0.5 |
溫度。 | 60度F / 15度C |
溫度。 範圍 | 60至60度F |
船重(kg) | 2.27 |
船高(厘米) | 30.48 |
船長(厘米) | 60.96 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 9025802000 |
原產地 | US |
型號 | 準確性 | 總長: | 範圍 | 規模劃分 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
50885 | +/-0.02 sp。 gr./ +/-1 波美度 | 381mm | 0.700/2.000 和 70/10 和 0/70 | 0.02/1 | 新台幣2,393元 | |
50285 | +/-0.005 sp。 克; +/-1 波美度 | 165mm | 比重1.000-1.225,波美度0-24 | 0.005分Gr; 1波美 | 新台幣1,390元 | |
50295 | +/-0.005 sp。 克; +/-1 波美度 | 165mm | 比重1.400-1.625,波美度41/54 | 0.005分Gr; 1波美 | 新台幣1,451元 | |
50310 | +/-0.01 sp。 克; +/-1 波美度 | 165mm | 比重0.700/1.000 波美度10/70 | 0.01分Gr; 1波美 | 新台幣1,476元 | |
50320 | +/-0.002 sp。 克; +/-0.5 波美度 | 165mm | 比重 0.790/0.900 波美度 24/45 | 0.002分Gr; 0.5波美 | 新台幣1,476元 | |
50325 | +/-0.002 sp。 克; +/-0.5 波美度 | 165mm | 比重 0.890/1.000 波美度 10/25 | 0.002分Gr; 0.5波美 | 新台幣1,438元 | |
50290 | +/-0.005 sp。 克; +/-1 波美度 | 165mm | 比重1.220-1.425,波美度24-41 | 0.005分Gr; 1波美 | 新台幣1,367元 |