項目 | 比重計 |
準確性 | +/- 0.002 |
總長: | 165mm |
範圍 | 0.760/0.830 |
規模 | .76-.83 |
規模劃分 | 0.001 |
溫度。 | 60度F / 15度C |
溫度。 範圍 | 60至60度F |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 3.18 |
船長(厘米) | 24.13 |
船寬(厘米) | 3.18 |
HS代碼 | 9025802000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 準確性 | 總長: | 範圍 | 規模 | 規模劃分 | 溫度。 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50040 | +/- 0.2度 | 166mm | 59/71 | API | 0.2 | 60度F / 15度C | 60至60度F | - | 詢價
| |
50865 | + /-1% | 300mm | 0/120%飽和度 | 氯化鈣 | 1% | 60度F / 15度C | 60至60度F | 新台幣1,762元 | ||
50870 | +/- 0.002 | 300mm | 1.000 / 1.80 Sp.Gr和-40/30 F凝固點 | 氯化鈣 | 0.2 Sp.Gr. 和5度F的凝固點 | 60度F / 15度C | 60至60度F | 新台幣1,662元 | ||
50875 | +/- 0.0005kg /升 | 330mm | 0.990 / 1.040公斤/升 | 調查草案 | 0.0005 | 60度F / 15度C | 60至60度F | 新台幣3,530元 | ||
50850 | + /-1% | 260mm | 0/50 | 體積百分比 | 1 | 20度 | 60至60度F | 新台幣2,471元 | ||
50855 | + /-1% | 260mm | 50/100 | 體積百分比 | 1 | 20度 | 60至60度F | 新台幣2,068元 | ||
50800 | + /-0.5% | 300mm | 0/26.5 | 鹽滷 | 0.5 | 60度F / 15度C | 60至60度F | 新台幣2,415元 |