項目 | 移動櫃 |
鑄工直徑 | 5" |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)旋轉 |
顏色 | 灰色 |
門櫃深度 | 1機構/ 16“ |
門櫃高度 | 25-3 / 8“ |
門櫃寬度 | 10-5 / 8“ |
抽屜深度 | 14-11 / 16“ |
抽屜高度 | 5.875“ |
抽屜額定載荷 | 100磅。 |
抽屜寬度 | 20.437“ |
完 | 粉末塗層 |
測量 | 16 |
手柄 | 直行 |
負載能力 | 1200磅。 |
材料 | 焊接鋼 |
門數 | 1 |
抽屜數 | 1 |
貨架數量 | 1 |
總高度 | 38.25“ |
總長度 | 18.25“ |
總寬度 | 42“ |
UPC | 714334014687 |
船重(kg) | 66.2 |
船高(厘米) | 88.9 |
船長(厘米) | 106.68 |
船寬(厘米) | 45.72 |
HS代碼 | 8716805010 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 總長: | 鑄工直徑 | 腳輪材質 | 負載能力 | 材料 | 門數 | 抽屜數 | 貨架數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3100-95 | - | 6" | 酚醛 | 2000磅。 | 鐵件 | 2 | - | 1 | 新台幣29,046元 | ||
3400-95 | - | 6" | 酚醛 | 2000磅。 | 鐵件 | 2 | - | 1 | 新台幣37,444元 | ||
2212A-LU-95 | - | 5" | 聚氨酯 | 1200磅。 | 焊接鋼 | 1 | 1 | 2 | 新台幣22,811元 | ||
2211A-LU-95 | - | 5" | 聚氨酯 | 1200磅。 | 焊接鋼 | 1 | 4 | 1 | 新台幣31,726元 | ||
2210A-LU-95 | - | 5" | 聚氨酯 | 1200磅。 | 焊接鋼 | 2 | - | 1 | 新台幣29,865元 | ||
2213A-LU-95 | - | 5" | 聚氨酯 | 1200磅。 | 焊接鋼 | 2 | 2 | 1 | 新台幣37,626元 | ||
2210A-32B-LU-95 | - | 5" | 聚氨酯 | 1200磅。 | 焊接鋼 | 2 | - | 1 | 新台幣32,180元 |