項目 | 抽屜櫃 |
內閣深度 | 15-3 / 4“ |
櫃體高度 | 15“ |
櫃體寬度 | 20“ |
顏色 | 灰色 |
每個抽屜隔層 | 16 |
抽屜深度 | 12“ |
抽屜高度 | 3" |
抽屜寬度 | 18“ |
完 | 粉末塗層 |
負載能力 | 180磅(每個通訊座40磅) |
材料 | 優質冷軋鋼 |
抽屜數 | 4 |
船重(kg) | 26.57 |
船高(厘米) | 46.74 |
船長(厘米) | 56.64 |
船寬(厘米) | 44.45 |
HS代碼 | 9403200020 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 材料 | 櫃體高度 | 櫃體寬度 | 抽屜數 | 顏色 | 抽屜深度 | 抽屜高度 | 抽屜寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310B-95 | 優質冷軋鋼 | 15“ | 20.25“ | 4(不包括在內) | 灰色 | 12“ | 3" | 18“ | 新台幣6,254元 | ||
303-95-945 | 優質冷軋鋼 | 15“ | 20“ | 4 | 灰色 | 12“ | 3" | 18“ | 新台幣9,982元 | ||
307-95-D947 | 優質冷軋鋼 | 11.25“ | 15.25“ | 4 | 灰色 | 13.375“ | 2" | 9.25“ | - | 詢價
| |
303-95-D950 | 優質冷軋鋼 | 15“ | 20“ | 4 | 灰色 | 12“ | 3" | 18“ | 新台幣9,883元 | ||
303-95-D952 | 優質冷軋鋼 | 15“ | 20“ | 4 | 灰色 | 12“ | 3" | 18“ | 新台幣9,901元 | ||
303-17-S1157 | 鐵件 | 15“ | 20“ | 4(不包括在內) | 紅 | - | - | - | 新台幣7,579元 | ||
307-95-D931 | 優質冷軋鋼 | 11.25“ | 15.25“ | 4 | 灰色 | 13.375“ | 2" | 9.25“ | - | 詢價
|