項目 | A型架移動卡車 |
組裝 | 十分 |
組裝/未組裝 | 組裝 |
鑄工直徑 | 6" |
腳輪材質 | 酚醛 |
腳輪尺寸 | 5英寸x 1-1 / 4英寸 |
腳輪類型 | (2) 剛性,(2) 帶斷裂的旋轉 |
顏色 | 灰色 |
型號 | 圓孔釘板兩側 |
完 | 粉末塗層 |
孔的大小 | 1機構/ 4“ |
孔距 | 1" |
材料 | 鐵件 |
總深度 | 30“ |
總高度 | 57“ |
總寬度 | 48“ |
面板類型 | 圓孔 |
儲存應用 | 32平方英尺。 |
船重(kg) | 99.45 |
船高(厘米) | 76.2 |
船長(厘米) | 138.43 |
船寬(厘米) | 144.78 |
HS代碼 | 8716805010 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
AF-3048-LP-95 | 兩側百葉窗面板 | 新台幣38,344元 | ||
AF-3048-PBLP-95 | 相對兩側的百葉窗板/圓孔釘板 | 新台幣47,798元 |