項目 | 儲物櫃 |
組裝/未組裝 | 組裝 |
每櫃垃圾桶 | 16 |
每門垃圾桶 | 24 |
櫥櫃容量 | 700磅。 |
機櫃類型 | 14號鋼櫃 |
顏色 | 灰色 |
門型 | 盒子風格 |
抽屜容量 | 250磅。 |
完 | 粉末塗層 |
測量 | 14 ga。 |
鎖類型 | 3點Locking System鎖系統 |
材料 | 焊接鋼 |
內閣數量 | 1 |
門架數量 | 12 |
總深度 | 24“ |
總高度 | 72“ |
總寬度 | 48“ |
垃圾箱總數 | 64 |
抽屜總數 | 4 |
UPC | 714334011570 |
船重(kg) | 242.22 |
船高(厘米) | 182.88 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 60.96 |
HS代碼 | 9403200030 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 總寬度 | 垃圾箱總數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
DC48-176-95 | 48“ | 176 | 新台幣121,099元 | 詢價
| |
DC48-842S6DS-95 | 48“ | 84 | 新台幣97,921元 | 詢價
| |
DC48-128-4S-95 | 48“ | 128 | 新台幣84,950元 | 詢價
| |
3501584RDR-95 | 36“ | 58 | 新台幣108,401元 | ||
DCDLP524RDR-95 | 36“ | 52 | 新台幣112,613元 | 詢價
| |
DC36-642S6DS-95 | 36“ | 80 | 新台幣80,674元 | 詢價
| |
直流-DLP-96-4S-95 | 36“ | 96 | 新台幣73,742元 | 詢價
|