項目 | 平板車 |
組裝 | 是 |
顏色 | 灰色 |
完 | 質感粉末塗料 |
身高 | 47.5625“ |
總長: | 49.8125“ |
負載能力 | 3000磅。 |
材料 | 鐵件 |
量規數量 | 14 |
信號寬度 | 23.12“ |
船重(kg) | 88.1 |
HS代碼 | 8716805010 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 身高 | 總長: | 負載能力 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DT-2448-8PU-95 | 47.5625“ | 49.8125“ | 3000磅。 | 23.12“ | 新台幣20,477元 | ||
DT-3048-8MR-95 | 47.5625“ | 52“ | 3000磅。 | 30“ | 新台幣21,439元 | ||
DT-3048-8MR4SW-95 | 47.5625“ | 52“ | 3000磅。 | 30“ | 新台幣22,116元 | ||
DTR-2045-8PU-95 | 47.5625“ | 43.31“ | 3000磅。 | 20.06“ | 新台幣20,184元 | ||
PM-2436-5PH-95 | 45“ | 38.63“ | 2000磅。 | 24“ | 新台幣18,322元 | ||
PM-2439-CR-95 | 33.9375“ | 39.1875“ | 1000磅。 | 24.25“ | 新台幣13,169元 | ||
PM-2831-CR-95 | 33.9375“ | 31.1875“ | 1200磅。 | 28.25“ | 新台幣14,166元 |