項目 | 儲物櫃 |
組裝/未組裝 | 組裝 |
裝配 | 焊接 |
內閣顏色 | 灰色 |
門型 | 標準 |
完 | 粉末塗層 |
測量 | 12 |
手柄 | 可掛鎖 |
鎖系統 | 3點 |
材料 | 焊接鋼 |
門數 | 2 |
抽屜數 | 0 |
貨架數量 | 2 |
總深度 | 24“ |
總高度 | 42“ |
總寬度 | 36“ |
貨架容量 | 1900磅。 |
強度等級 | 重型 |
抽屜總數 | 0 |
UPC | 714334065443 |
船重(kg) | 257.64 |
船高(厘米) | 121.92 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 91.44 |
HS代碼 | 9403200030 |
原產地 | MX |
型號 | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 貨架容量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HDCC202436-2S95 | 20“ | 36“ | 24“ | 1025磅。 | 新台幣40,524元 | |
HDCC203636-2S95 | 20“ | 36“ | 36“ | 1900磅。 | 新台幣61,982元 | |
HDCC203642-2S95 | 20“ | 42“ | 36“ | 1900磅。 | 新台幣54,674元 | |
HDCC243636-2S95 | 24“ | 36“ | 36“ | 1900磅。 | 新台幣61,280元 | |
HDCC244842-2S95 | 24“ | 42“ | 48“ | 1200磅。 | 新台幣67,641元 |