項目 | 儲物櫃 |
組裝/未組裝 | 組裝 |
裝配 | 焊接 |
內閣顏色 | 灰色 |
門型 | 標準 |
完 | 粉末塗層 |
測量 | 12 |
手柄 | 可掛鎖 |
鎖系統 | 3點 |
材料 | 焊接鋼 |
門數 | 2 |
抽屜數 | 0 |
貨架數量 | 4 |
總深度 | 24“ |
總高度 | 78“ |
總寬度 | 60“ |
貨架容量 | 1650磅。 |
強度等級 | 重型 |
抽屜總數 | 0 |
UPC | 714334065474 |
船重(kg) | 286.32 |
船高(厘米) | 67.79 |
船長(厘米) | 153.35 |
船寬(厘米) | 203.99 |
HS代碼 | 9403200030 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 總寬度 | 貨架容量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
HDCO243678-4S95 | 36“ | 1900磅。 | 新台幣99,628元 | ||
HDCO244878-4S95 | 48“ | 1200磅。 | 新台幣131,135元 |