項目 | 通風儲物櫃 |
組裝/未組裝 | 組裝 |
垃圾桶顏色 | 紅 |
每櫃垃圾桶 | 6 |
每門垃圾桶 | 0 |
櫥櫃容量 | 1900磅。 |
機櫃類型 | 通風的 |
顏色 | 灰色 |
門型 | 通風的 |
完 | 粉末塗層 |
測量 | 12 ga。 |
鎖類型 | 掛鎖 |
材料 | 鐵件 |
內閣數量 | 3 |
門架數量 | 0 |
總深度 | 24“ |
總高度 | 78“ |
總寬度 | 36“ |
垃圾箱總數 | 6 |
抽屜總數 | 0 |
UPC | 714334020992 |
船重(kg) | 189.76 |
船高(厘米) | 61.28 |
船長(厘米) | 91.92 |
船寬(厘米) | 198.12 |
HS代碼 | 9403200030 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 總深度 | 垃圾桶顏色 | 門型 | 總高度 | 總寬度 | 貨架容量 | 垃圾箱總數 | 測量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMDC36182S15B95 | 18“ | - | 清除視圖 | 60“ | 36“ | 900磅。 | - | 14 | 新台幣56,720元 | 詢價
| |
HDCV243678-4S95 | 24“ | - | 通風的 | 78“ | 36“ | 1900磅。 | - | 12 | 新台幣70,816元 | ||
HDCV244878-4S95 | 24“ | - | 通風的 | 78“ | 48“ | 1200磅。 | - | 12 | 新台幣94,697元 | ||
HDCV246078-4S95 | 24“ | - | 通風的 | 78“ | 60“ | 1025磅。 | - | 12 | 新台幣114,347元 | ||
EMDC-361872-18B-2S-1795 | 18“ | 紅 | 清晰的視野 | 72“ | 36“ | - | 18 | 14 ga。 | 新台幣69,671元 | ||
EMDC-361872-18B-2S-5295 | 18“ | 藍色 | 清晰的視野 | 72“ | 36“ | - | 18 | 14 ga。 | 新台幣69,671元 | ||
EMDC-361872-18B-2S-95 | 18“ | 黃 | 清晰的視野 | 72“ | 36“ | - | 18 | 14 ga。 | 新台幣69,671元 |