項目 | 儲物櫃 |
組裝/未組裝 | 組裝 |
垃圾桶顏色 | 黃 |
每櫃垃圾桶 | 12 |
每門垃圾桶 | 12 |
櫥櫃容量 | 1900磅。 |
機櫃類型 | 垃圾桶/貨架 |
顏色 | 灰色 |
門型 | 齊平,牢固 |
完 | 粉末塗層 |
測量 | 12 |
鎖類型 | 墊可鎖定手柄 |
材料 | 鐵件 |
內閣數量 | 4 |
門架數量 | 0 |
總深度 | 35.5“ |
總高度 | 78“ |
總寬度 | 48“ |
垃圾箱總數 | 12 |
抽屜總數 | 0 |
UPC | 714334022392 |
船重(kg) | 243.16 |
船高(厘米) | 91.92 |
船長(厘米) | 91.76 |
船寬(厘米) | 198.12 |
HS代碼 | 9403200030 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 垃圾箱總數 | 門型 | 完 | 總長: | 材料 | 總深度 | 總寬度 | 貨架容量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDJC243678-4S95 | - | 標準 | 粉末塗層 | - | 焊接鋼 | 24“ | 36“ | 1025磅。 | 新台幣74,734元 | ||
HDJC244878-4S95 | - | 標準 | 粉末塗層 | - | 焊接鋼 | 24“ | 48“ | 1375磅。 | 新台幣85,979元 | ||
HDJC246078-4S95 | - | 標準 | 粉末塗層 | - | 焊接鋼 | 24“ | 60“ | 1750磅。 | 新台幣98,550元 | ||
HDJC243678-60-4S95 | 60 | 齊平,牢固 | 粉末塗層 | - | 鐵件 | 24“ | 36“ | - | 新台幣86,815元 | ||
HDJC243678-60-4S1795 | - | - | 質感粉末塗料 | 36.19“ | 鐵件 | - | - | - | 新台幣91,832元 | ||
HDJC243678-60-4S5295 | - | - | 質感粉末塗料 | 36.19“ | 鐵件 | - | - | - | 新台幣91,832元 | ||
HDJC244878-156-4S1795 | - | - | 質感粉末塗料 | 48.19“ | 鐵件 | - | - | - | 新台幣118,386元 |