項目 | 服務卡車 |
每層容量 | 2000磅。 |
鑄工直徑 | 6" |
腳輪材質 | 酚醛 |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)旋轉 |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 灰色 |
貨架之間的距離 | 20“ |
完 | 粉末塗層 |
測量 | 14 |
手柄 | 型鋼 |
包括手柄 | 是 |
唇高 | 3" |
負載能力 | 4000磅。 |
材料 | 鐵件 |
貨架數量 | 2 |
總高度 | 37.5“ |
總長度 | 48“ |
總寬度 | 36“ |
貨架長度 | 48“ |
貨架樣式 | 沖水按鈕 |
架子類型 | 平架子 |
貨架寬度 | 36“ |
UPC | 714334052825 |
船重(kg) | 73.37 |
船高(厘米) | 92.39 |
船長(厘米) | 138.11 |
船寬(厘米) | 95.09 |
HS代碼 | 8716805010 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 貨架寬度 | 完 | 身高 | 信號寬度 | 總長: | 負載能力 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HET-2436-2-95 | 24“ | 粉末塗層 | - | - | - | 4000磅。 | 36“ | 24“ | 新台幣29,596元 | ||
HET-2448-2-95 | 24“ | 粉末塗層 | - | - | - | 4000磅。 | 48“ | 24“ | 新台幣32,420元 | ||
HET-3048-2-95 | 30“ | 粉末塗層 | - | - | - | 4000磅。 | 48“ | 30“ | 新台幣37,800元 | ||
HET-3672-2-95 | 36“ | 粉末塗層 | - | - | - | 4000磅。 | 72“ | 36“ | 新台幣43,818元 | ||
HET-2436-2-5K-95 | - | 質感粉末塗料 | 39.5“ | 24.38“ | 42.38“ | 5000磅。 | - | - | 新台幣29,248元 | ||
HET-2436-3-5K-95 | - | 質感粉末塗料 | 39.5“ | 24.38“ | 42.38“ | 5000磅。 | - | - | 新台幣37,723元 | ||
HET-243636-2-5K-95 | - | 質感粉末塗料 | 36“ | 24.38“ | 42.38“ | 5000磅。 | - | - | 新台幣29,954元 |