項目 | 掛棧箱 |
顏色 | 黃 |
內高 | 2 13機構/ 16“ |
內部長度 | 6.437“ |
內寬 | 3.437“ |
負載能力 | 10磅。 |
材料 | 聚乙烯共聚物 |
分頻器插槽數長 | 1 |
分頻器插槽數短 | 1 |
外部高度 | 3" |
外長 | 7" |
寬度外 | 4" |
UPC | 714334012928 |
使用分頻器編號 | 製造商編號PB30166-08 |
體積 | 0.04 cu。 英尺 |
容積 | 0.04 cu。 英尺 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 8.13 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 3923100000 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 外長 | 顏色 | 內高 | 寬度外 | 使用分頻器編號 | 體積 | 內部長度 | 內寬 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB30210-21 | 5" | 黃 | 2 13機構/ 16“ | 4" | 製造商編號PB30161-08 | 0.03 cu。 英尺 | 4.437“ | 3.437“ | 新台幣141元 | ||
PB30230-21 | 11“ | 黃 | 4.75“ | 6" | 製造商PB30171-08,PB30172-08 | 0.12 cu。 英尺 | 10.437“ | 4.375“ | 新台幣518元 | ||
PB30240-21 | 15“ | 黃 | 6.75“ | 8" | 製造商編號PB30176-08 | 0.38 cu。 英尺 | 14.437“ | 6 9機構/ 16“ | 新台幣1,024元 | ||
PB30250-21 | 15“ | 黃 | 6.75“ | 16“ | 製造商編號PB30176-08 | 0.85 cu。 英尺 | 14.437“ | 14.75“ | 新台幣1,289元 | ||
PB30210-17 | 5" | 紅 | 2 13機構/ 16“ | 4" | 製造商編號PB30161-08 | 0.03 cu。 英尺 | 4.437“ | 3.437“ | 新台幣141元 | ||
PB30220-17 | 7" | 紅 | 2 13機構/ 16“ | 4" | 製造商編號PB30166-08 | 0.04 cu。 英尺 | 6.437“ | 3.437“ | 新台幣170元 | ||
PB30230-17 | 11“ | 紅 | 4.75“ | 6" | 製造商PB30171-08,PB30172-08 | 0.12 cu。 英尺 | 10.437“ | 4.375“ | 新台幣518元 |