項目 | 壓力計 |
準確性 | + /-0.5% |
校准證書 | NIST與數據 |
錶殼顏色 | 銀色 |
外殼材料 | 不銹鋼 |
連接位置 | 降低 |
連接尺寸 | 1 / 2“NPT |
錶盤尺寸 | 4.5“ |
量規類型 | 測試 |
應屆畢業生 | 200 PSI |
鏡頭材質 | 玻璃 |
工作溫度 範圍 | -40度至275度F |
範圍 | 0至1500 psi |
環材料 | 擰緊不銹鋼 |
最小畢業 | 10 PSI |
插座材質 | 316不銹鋼 |
管材 | 316不銹鋼 |
船重(kg) | 0.95 |
船高(厘米) | 12.19 |
船長(厘米) | 21.59 |
船寬(厘米) | 21.59 |
HS代碼 | 9026208000 |
原產地 | US |
型號 | 應屆畢業生 | 範圍 | 最小畢業 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
4207-0233-證書 | 1 PSI | 0至15 psi | 0.1 PSI | 新台幣9,351元 | |
4207-0333-證書 | 5 PSI | 0至30 psi | 0.2 PSI | 新台幣9,351元 | |
4207-0433-證書 | 5 PSI | 0至60 psi | 0.5 PSI | 新台幣9,351元 | |
4207-0533-證書 | 10 PSI | 0至100 psi | 1 PSI | 新台幣9,351元 | |
4207-0633-證書 | 20 PSI | 0至160 psi | 1 PSI | 新台幣9,351元 | |
4207-0733-證書 | 20 PSI | 0至200 psi | 2 PSI | 新台幣9,351元 | |
4207-0833-證書 | 50 PSI | 0至300 psi | 2 PSI | 新台幣9,351元 |