扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

DURO 4207-2833-CERT 複合壓力表 30 Hg 至 400 Psi 4-1/2 英寸 | AE6FTL 5RPK0

DURO 4207-2833-CERT 複合量規 30 Hg 至 400 Psi 4-1/2 英寸

有現貨
貨號:AE6FTL 型號:4207-2833-CERT交叉參考:5RPK0

得到它 可能 16, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$9,351 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目複合量規
準確性+ /-0.5%
校准證書NIST與數據
錶殼顏色銀色
外殼材料不銹鋼
連接位置降低
連接尺寸1 / 2“NPT
錶盤尺寸4.5“
量規類型測試
應屆畢業生50 PSI
鏡頭材質玻璃
工作溫度 範圍-40度至275度F
範圍30“ Hg Vac至400 psi
環材料擰緊不銹鋼
最小畢業5英寸汞柱,5磅/平方英寸
插座材質316不銹鋼
管材316不銹鋼

送貨信息:

船重(kg) 1.13
船高(厘米)12.19
船長(厘米)21.59
船寬(厘米)21.59
HS代碼9026208000
原產地US

產品型號

產品型號應屆畢業生範圍最小畢業價錢
DURO 4207-2133-CERT 複合壓力表 30 Hg 至 15 Psi 4-1/2 英寸 | AE6FTD 5RPJ3 4207-2133-證書3 PSI30英寸汞柱至15磅/平方英寸1英寸汞柱,1磅/平方英寸新台幣9,351元
DURO 4207-2233-CERT 複合壓力表 30 Hg 至 30 Psi 4-1/2 英寸 | AE6FTE 5RPJ4 4207-2233-證書5 PSI30“ Hg Vac至30 psi1英寸汞柱,1磅/平方英寸新台幣9,351元
DURO 4207-2333-CERT 複合壓力表 30 Hg 至 60 Psi 4-1/2 英寸 | AE6FTF 5RPJ5 4207-2333-證書5 PSI30英寸汞柱至60磅/平方英寸1英寸汞柱,1磅/平方英寸新台幣9,351元
DURO 4207-2433-CERT 複合壓力表 30 Hg 至 100 Psi 4-1/2 英寸 | AE6FTG 5RPJ6 4207-2433-證書10 PSI30英寸汞柱至100磅/平方英寸5英寸汞柱至1 psi新台幣9,351元
DURO 4207-2533-CERT 複合壓力表 30 Hg 至 150 Psi 4-1/2 英寸 | AE6FTH 5RPJ7 4207-2533-證書30 PSI30“ Hg Vac至150 psi5英寸汞柱,2磅/平方英寸新台幣9,351元
DURO 4207-2633-CERT 複合壓力表 30 Hg 至 200 Psi 4-1/2 英寸 | AE6FTJ 5RPJ8 4207-2633-證書20 PSI30“ Hg Vac至200 psi5英寸汞柱,2磅/平方英寸新台幣9,351元
DURO 4207-2733-CERT 複合壓力表 30 Hg 至 300 Psi 4-1/2 英寸 | AE6FTK 5RPJ9 4207-2733-證書25 PSI30“ Hg Vac至300 psi5英寸汞柱,5磅/平方英寸新台幣9,351元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

DURO 4207-2833-CERT 複合量規 30 Hg 至 400 Psi 4-1/2 英寸
新台幣9,351元 /單元