項目 | 標籤打印機套件 |
電池尺寸 | (6)AA |
顏色 | 黃 |
顯示屏 | (2)線 |
字體大小 | 雙特大號,小號,小號,中號,大號,特大號,大號 |
材料 | 乙烯基/尼龍/聚酯 |
Max.最高Lines of Print印刷線 | 4 |
總高度 | 13“ |
總長度 | 14.75“ |
總寬度 | 4.75“ |
打印頭 | 熱轉印,180 dpi |
船重(kg) | 2.57 |
船高(厘米) | 32.51 |
船長(厘米) | 36.83 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8472909080 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 顏色 | 材料 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1738976 | 黑色 | 塑料 | 2.5“ | 6.5“ | 6" | 新台幣4,652元 |