項目 | 液壓升降套件 |
調整範圍 | 12“ |
氣缸材質 | 鋁 |
額定負載 | 1000磅。 |
電機功率 | 1/9 |
電機Hz | 50/60 |
電機電壓 | 115 |
安裝類型 | 復古風 |
缸數 | 4 |
螺絲尺寸 | 1/4“ 20 |
行程 | 12“ |
管長度 | 96“ -96” -60“ -60” |
類別 | 工作台配件 |
船重(kg) | 20.7 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 96.52 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | US |
型號 | 調整範圍 | 額定負載 | 行程 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
4M-D1A-06-S | 6" | 1000磅。 | 6" | 新台幣34,168元 | |
4M-D1A-08-S | 8" | 1000磅。 | 8" | 新台幣36,683元 | |
4M-D1A-10-S | 10“ | 1000磅。 | 10“ | 新台幣36,770元 | |
4M-D1A-12-S | 12“ | 1000磅。 | 12“ | 新台幣37,116元 | |
4M-D1A-16-S | 16“ | 1000磅。 | 16“ | 新台幣39,111元 | |
4E-D1A-06-S | 6" | 1000磅。 | 6" | 新台幣47,436元 | |
4E-D1A-08-S | 8" | 1000磅。 | 8" | 新台幣49,951元 |