項目 | 角鋼 |
角 | 90學位 |
顏色 | 深灰色 |
角落 | 方形 |
完 | 平滑 |
腿長 | 2的“X 2” |
腿長公差 | +/- 0.094英寸 |
總長: | 5ft。 |
長度公差 | +/- 0.1875英寸 |
材料 | 等離子聚酯阻燃樹脂(ISOFR) |
最高 溫度 | 150學位F. |
最小 溫度 評分 | -100度數F. |
拉伸強度 | 30,000 PSI |
厚度 | 1機構/ 4“ |
厚度公差 | +/- 0.010英寸 |
船重(kg) | 1.53 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 152.4 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 3916905000 |
原產地 | US |
型號 | 腿長 | 總長: | 長度公差 | 厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
870400 | 1的“X 1” | 5ft。 | +/- 0.1875英寸 | 1機構/ 8“ | 新台幣1,421元 | |
870410 | 1-1/2" x 1-1/2" | 5ft。 | +/- 0.1875英寸 | 1機構/ 4“ | 新台幣2,878元 | |
870430 | 3的“X 3” | 5ft。 | +/- 0.1875英寸 | 1機構/ 4“ | 新台幣3,764元 | |
870440 | 3的“X 3” | 5ft。 | +/- 0.1875英寸 | 3機構/ 8“ | 新台幣4,150元 | |
870450 | 4的“X 4” | 5ft。 | +/- 0.1875英寸 | 1機構/ 4“ | 新台幣3,947元 | |
870460 | 4的“X 4” | 5ft。 | +/- 0.1875英寸 | 3機構/ 8“ | 新台幣5,267元 | |
870470 | 4的“X 4” | 5ft。 | +/- 0.1875英寸 | 1機構/ 2“ | 新台幣7,352元 |