<span Class='notranslate'>Dynaform </span> 870640 | Rod Iso Natural 1 Inch Dia. X 5 Feet Length | 4atl4 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

DYNAFORM 870640 桿 Iso 自然色 1 英寸直徑 x 5 英尺長 | AD6UTH 4ATL4

DYNAFORM 870640 桿 Iso 自然色 1 英寸直徑 x 5 英尺長

有現貨
項目:AD6UTH Model: 870640,en交叉參考:4ATL4

得到它 可能 9, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,834 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目棒材
顏色皮膚護理
直徑1"
直徑公差+/- 0.010英寸
總長:5ft。
長度公差+/- 0.1875英寸
材料等規聚酯樹脂(ISO)
最高 溫度150 F
最小 溫度 評分-100 華氏度
樹脂類型的ISO
拉伸強度100,000 PSI
類別一般用途

送貨信息:

船重(kg) 1.49
船高(厘米)2.54
船長(厘米)152.4
船寬(厘米)2.54
HS代碼3916905000
原產地US

產品型號

產品型號直徑總長:長度公差價錢
DYNAFORM 870600 桿 Iso 自然色 1/4 英寸直徑 x 5 英尺長 | AD6UTD 4ATK9 8706001機構/ 4“5ft。+/- 0.1875英寸新台幣274元
DYNAFORM 870610 桿 Iso 自然色 3/8 英寸直徑 x 5 英尺長 | AD6UTE 4ATL1 8706103機構/ 8“5ft。+/- 0.1875英寸新台幣355元
DYNAFORM 870620 桿 Iso 自然色 1/2 英寸直徑 x 5 英尺長 | AD6UTF 4ATL2 8706201機構/ 2“5ft。+/- 0.1875英寸新台幣585元
DYNAFORM 870630 桿 Iso 自然色 3/4 英寸直徑 x 5 英尺長 | AD6UTG 4ATL3 8706303機構/ 4“5ft。+/- 0.1875英寸新台幣1,473元
DYNAFORM 870650 桿 Iso 自然色 1 1/4 英寸直徑 x 5 英尺長 | AD6UTJ 4ATL5 8706501.25“5ft。+/- 0.1875英寸新台幣3,723元
DYNAFORM 870660 桿 Iso 自然色 1/4 英寸直徑 x 10 英尺長 | AD6UTK 4ATL6 8706601機構/ 4“10ft。+/- 0.125英寸新台幣505元
詢價
DYNAFORM 870670 桿 Iso 自然色 3/8 英寸直徑 x 10 英尺長 | AD6UTL 4ATL7 8706703機構/ 8“10ft。+/- 0.125英寸新台幣723元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

DYNAFORM 870640 桿 Iso 自然色 1 英寸直徑 x 5 英尺長
新台幣2,834元 /單元