項目 | U通道庫存 |
基本寬度 | 6" |
基本寬度公差 | +/- 0.094英寸 |
顏色 | 深灰色 |
腿長 | 1.625“ |
總長: | 5ft。 |
長度公差 | +/- 0.1875英寸 |
材料 | 等離子聚酯阻燃樹脂(ISOFR) |
最高 溫度 | 150 F |
最小 溫度 評分 | -100 華氏度 |
樹脂類型 | 國際標準化組織 |
拉伸強度 | 30,000 PSI |
室壁厚度 | 1機構/ 4“ |
壁厚公差 | +/- 0.010英寸 |
船重(kg) | 3.69 |
船高(厘米) | 4.13 |
船長(厘米) | 152.4 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 3916905000 |
原產地 | US |