項目 | 管坯 |
顏色 | 深灰色 |
內部廣場 | 1-3 / 4“ |
總長: | 5ft。 |
長度公差 | +/- 0.1875英寸 |
材料 | 等離子聚酯阻燃樹脂(ISOFR) |
最高 溫度 | 150 F |
最小 溫度 評分 | -100 華氏度 |
外廣場 | 2" |
外部平方公差 | +/- 0.020英寸 |
樹脂類型 | 國際標準化組織 |
拉伸強度 | 30,000 PSI |
類別 | 方形 |
室壁厚度 | 0.125“ |
壁厚公差 | +/- 0.019英寸 |
船重(kg) | 1.56 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 152.4 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 3917290090 |
原產地 | US |