項目 | 玻璃纖維管坯 |
顏色 | 深灰色 |
內部Dia。 | 1.25“ |
總長: | 5ft。 |
長度公差 | +/- 0.1875英寸 |
材料 | 等離子聚酯阻燃樹脂(ISOFR) |
最高 溫度 | 150學位F. |
最小 溫度 評分 | -100度數F. |
外直徑。 | 1.5“ |
Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | +/- 0.020英寸 |
拉伸強度 | 30,000 PSI |
室壁厚度 | 1機構/ 8“ |
壁厚公差 | +/- 0.019英寸 |
船重(kg) | 1.01 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 152.4 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 3917290090 |
原產地 | US |
型號 | 內部Dia。 | 總長: | 長度公差 | 外直徑。 | Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
870980 | 3機構/ 4“ | 5ft。 | +/- 0.1875英寸 | 1" | +/- 0.020英寸 | 1機構/ 8“ | 新台幣1,263元 | |
871000 | 1.5“ | 5ft。 | +/- 0.1875英寸 | 2" | +/- 0.040英寸 | 1機構/ 4“ | 新台幣5,518元 | |
871010 | 3機構/ 4“ | 10ft。 | +/- 0.125英寸 | 1" | +/- 0.020英寸 | 1機構/ 8“ | 新台幣2,474元 | 詢價
|
871020 | 1.25“ | 10ft。 | +/- 0.125英寸 | 1.5“ | +/- 0.020英寸 | 1機構/ 8“ | 新台幣4,065元 | 詢價
|
871030 | 1.5“ | 10ft。 | +/- 0.125英寸 | 2" | +/- 0.040英寸 | 1機構/ 4“ | 新台幣11,458元 | 詢價
|