Dynaform 871170 | 工字鋼 Isofr 灰 6 X 3 英吋 1/4 英吋 Th 20 英尺 | 4auu3 | Raptor Supplies 台灣
DYNAFORM 871170 工字鋼 Isofr 灰色 6 x 3 英寸 1/4 英寸 Th 20 英尺 | AD6VCK 4AUU3

DYNAFORM 871170 工字梁 Isofr 灰色 6 x 3 英寸 1/4 英寸 Th 20 英尺

貨號:AD6VCK Model: 871170,en交叉參考:4AUU3

得到它 可能 13, 星期一

尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目工字梁
顏色深灰色
身高6"
總長:20ft。
材料等離子聚酯阻燃樹脂(ISOFR)
最高 溫度150 F
最小 溫度 評分-100 華氏度
樹脂類型國際標準化組織
拉伸強度30,000 PSI
厚度1機構/ 4“
信號寬度3"

送貨信息:

船重(kg) 20.32
船高(厘米)15.24
船長(厘米)50.8
船寬(厘米)7.62
HS代碼8302416080
原產地US

產品型號

產品型號身高總長:信號寬度價錢
DYNAFORM 871150 工字鋼 Isofr 灰色 4 x 2 英寸 1/4 英寸 Th 20 英尺 | AD6VCH 4AUU1 8711504"20ft。2"新台幣16,807元
DYNAFORM 871160 工字鋼異型鋼灰色 4 x 2 英寸 1/4 英寸 Th 10 英尺 | AD6VCJ 4AUU2 8711604"10ft。2"新台幣8,287元
詢價
DYNAFORM 871180 工字鋼異型鋼灰色 6 x 3 英寸 1/4 英寸 Th 10 英尺 | AD6VCL 4AUU4 8711806"10ft。3"新台幣14,770元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

DYNAFORM 871170 工字梁 Isofr 灰色 6 x 3 英寸 1/4 英寸 Th 20 英尺