項目 | 氣動球閥 |
球材質 | 鍍鉻無鉛黃銅 |
球閥產品組 | 觸動 |
主體材料 | 無鉛黃銅 |
身材 | 排隊 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最高 入口壓力 | 120 PSI |
最大。 壓力 | 600磅/平方英寸CWP |
山氣 | 直接 |
手術 | 春季回歸 |
管道尺寸 | 3機構/ 4“ |
港口 | 飾品 |
所需壓力 | 80 PSI |
密封材料 | Viton(R) |
座椅材質 | PTFE |
閥桿材料 | 鍍鎳無鉛黃銅 |
溫度。 範圍 | -10度至195度F |
閥門結構 | 兩片 |
船重(kg) | 1.74 |
船高(厘米) | 9.65 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 14.99 |
HS代碼 | 8481809035 |
型號 | 主體材料 | 手術 | 管道尺寸 | 密封材料 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PHG27ATD03A | 低鉛黃銅 | 雙動 | 1.5“ | RTFE / Viton(R) | 14度至140度F | 新台幣40,338元 | |
PHG27ATS054A | 低鉛黃銅 | 春季回歸 | 1.5“ | Viton(R) | -10度至195度F | 新台幣49,079元 | |
PHG23ATD01A | 無鉛黃銅 | 雙動 | 1機構/ 2“ | RTFE / Viton(R) | 14度至140度F | 新台幣22,877元 | |
PHG24ATD01A | 無鉛黃銅 | 雙動 | 3機構/ 4“ | RTFE / Viton(R) | 14度至140度F | 新台幣24,278元 | |
PHG25ATD02A | 無鉛黃銅 | 雙動 | 1" | RTFE / Viton(R) | 14度至140度F | 新台幣26,505元 | |
PHG26ATD02A | 無鉛黃銅 | 雙動 | 1.25“ | RTFE / Viton(R) | 14度至140度F | 新台幣32,308元 | |
PHG23ATS012A | 無鉛黃銅 | 春季回歸 | 1機構/ 2“ | Viton(R) | -10度至195度F | 新台幣24,827元 |