項目 | 氣動球閥 |
球材質 | 鍍鉻黃銅 |
球閥產品組 | 觸動 |
主體材料 | 鍛造黃銅 |
身材 | 排隊 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最高 入口壓力 | 120 PSI |
最大。 壓力 | 600磅/平方英寸CWP |
山氣 | 直接 |
手術 | 春季回歸 |
管道尺寸 | 3機構/ 4“ |
港口 | 飾品 |
所需壓力 | 80 PSI |
密封材料 | PTFE / Viton(R) |
座椅材質 | PTFE |
閥桿材料 | 鍍鎳黃銅 |
溫度。 範圍 | 14度至140度F |
閥門結構 | 兩片 |
船重(kg) | 1.62 |
船高(厘米) | 9.91 |
船長(厘米) | 20.07 |
船寬(厘米) | 19.81 |
HS代碼 | 8481809035 |
原產地 | CN |
型號 | 手術 | 管道尺寸 | 閥桿材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
PHH23ATD01A | 雙動 | 1機構/ 2“ | 鍍鎳黃銅 | 新台幣22,877元 | |
PHH24ATD01A | 雙動 | 3機構/ 4“ | 鍍鎳黃銅 | 新台幣24,278元 | |
PHH25ATD02A | 雙動 | 1" | 鍍鎳黃銅 | 新台幣27,252元 | |
PHH26ATD02A | 雙動 | 1.25“ | 鍍鎳黃銅 | 新台幣32,064元 | |
PHH27ATD03A | 雙動 | 1.5“ | 鍍鎳黃銅 | 新台幣37,412元 | |
PHH28ATD03A | 雙動 | 2" | 不銹鋼 | 新台幣43,987元 | |
PHH23ATS012A | 春季回歸 | 1機構/ 2“ | 鍍鎳黃銅 | 新台幣25,831元 |